Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite di sicurezza, testa cilindrica bombata con esagono incassato e pin Simile a ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

ISO 7380-1 simile, inox A2
VITE-TCB-A2/070-(TX20-PIN)-M4X16

Cod. art. 02844 16
EAN 4024835949965

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ideale per l'installazione in scuole, ospedali, musei, istituti protetti, carceri e strutture di sicurezza.

  • Per evitare lo smontaggio da vandalismo e manomissioni

  • Idonea anche al montaggio in ambienti esterni, acciaio inox A2.
Indicazione

Per il montaggio e lo smontaggio è necessario un inserto speciale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ingegneria meccanica - per la protezione dallo smontaggio di interruttori di sicurezza e sistemi di sicurezza. Elettronica - cassette di sicurezza/quadri elettrici.

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk)

7.6 mm

Altezza testa (k1)

1.95 mm

Normative

ISO 7380-1 simile, CS

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

070

Superficie

Base

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa tonda

Tipo di attacco

TX con spina di sicurezza

Azionamento interno

TX20+P

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0.7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto TX C 6.3 (1/4 poll.) con foro

INSERTO TX C/FORO TX20

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni
x 5 pz.